Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenster- und Glasreinigungskonzentrat, 1 l, Mischung 1:100, grün, ab 5 l.


Menge:  Liter  
Produktinformationen
Fenster- und Glasreinigungskonzentrat
Fenster- und Glasreinigungskonzentrat
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-561627
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-FR100
EAN/GTIN:
     4017942925410
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterreinigungskonzentrat
Fensterreinigungsseife
Glasreinigungskonzentrat
Fensterputzmittel
Fenster- und Glasreinigungskonzentrat, 1 l, Mischung 1:100, grün, ab 5 l.

Sehr ergiebig und umweltfreundlich. Konzentrat: Einfach ins Wasser geben. Effektiv: Hohe Reinigungskraft.

Diese ergiebige Fensterreinigungs-Seife kommt als Konzentrat mit einem Mischungsverhältnis 1:100.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung, Reinigungsbranche, Sanitärbereich
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
1 Liter
Gewicht:
1.06 kg
pH-Wert:
6,5 - 7,2
Gefahrenklasse:
GHS07
Produkttyp:
Glas-/Monitorreiniger
GHS:
GHS07 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glasreiniger, fensterputzmittel, Unger, 561627 49, Acrylglas reinigen, Acrylglasreinigung, Antibeschlag-Reiniger, Autoscheibenreiniger, Fahrzeugscheibenreiniger, Fensterputzer, Fensterreiniger, Fensterreinigung, Glasreinigung, Glasreinigungsmittel, Industriereinigungsmittel, KFZ-Scheibenreiniger, Plexiglas reinigen, Plexiglasreinigung, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel, Scheibenreiniger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Liter
€ 4,99*
ab € 5,64*
€ 7,36*
2 Tage
13
1
pro Liter
€ 5,00*
ab € 5,64*
€ 8,30*
1
pro Liter
€ 4,19*
ab € 5,85*
€ 8,98*
3 Tage
2
1
pro Liter
€ 4,95*
ab € 6,17*
€ 9,01*
Lager 103
unbekannt
5
pro Liter
Frei Haus
ab € 12,88*
€ 17,04*
Menge:  Liter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Liter
€ 17,04*
€ 20,28
pro Liter
ab 10 Liter
€ 16,51*
€ 19,65
pro Liter
ab 20 Liter
€ 16,04*
€ 19,09
pro Liter
ab 3000 Liter
€ 12,88*
€ 15,33
pro Liter
Mindestbestellmenge: 5 Liter ( entspricht € 85,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
NS250
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.