Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopstange, mit Sicherheitskonus, 4500 mm, 3-teilig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Teleskopstange
Teleskopstange
Artikel-Nr.:
     103-561619
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-ED450
EAN/GTIN:
     4017942991996
Suchbegriffe:
Fensterwischer Teleskopstange
Fensterwischer Teleskopstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Teleskopstange, mit Sicherheitskonus, 4500 mm, 3-teilig.

2K-Griffe - verbesserte Griffsicherheit, ergonomisches Arbeiten. Anti-Rutsch-Endkappe - sicherer Stand beim Abstellen. Gewicht und Steifigkeit perfekt ausbalanciert.

Mit UNGER-Teleskopstangen arbeiten Sie standfest vom Boden aus. Der UNGER-Sicherheitskonus macht alle Arbeiten sicherer, da die Werkzeuge einrasten und nicht herunterfallen können.
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-teilig
Farbe:
silber, grün
Material:
Aluminium, Kunststoff
Länge:
4500 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Produkttyp:
Stiele
Weitere Suchbegriffe: Teleskopstange Glasreinigung, Teleskopstiel, teleskopstange glasreinigung, Unger, 561619 49, Aluminiumstiel, Aluminium-Stiel, Aluminiumstiele, Aluminium-Stiele, Alustiel, Alu-Stiel, Alustiele, Alu-Stiele, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Stiel, Stiele, Teleskopstange, Teleskopstangen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,99*
ab € 49,93*
€ 70,32*
€ 4,19*
ab € 47,70*
€ 70,42*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 55,19*
€ 77,33*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 56,80*
€ 79,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,14*
€ 117,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,06*
€ 135,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unger
WALB0
ab € 11,88*
Zubehör
Unger
EH250
ab € 3,98*
Zubehör
Unger
EH350
ab € 5,42*
Zubehör
Unger
EH450
ab € 6,03*
Zubehör
Unger
ES250
ab € 12,61*
Zubehör
Unger
ES350
ab € 13,03*
Zubehör
Unger
ES450
ab € 13,37*
Zubehör
Unger
SH250
ab € 13,43*
Zubehör
Unger
SH000
ab € 10,52*
Zubehör
Unger
ES550
ab € 18,82*
Zubehör
Unger
ab € 33,05*
Zubehör
Unger
CJNO0
ab € 9,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.