Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen POLY III, 2 x 15-l-Eimer, 4 x 4-l-Eimer, mit abschließbaren Türen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reinigungswagen POLY III
Reinigungswagen POLY III
Artikel-Nr.:
     103-549533
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     831-1082
EAN/GTIN:
     4250128205214
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Reinigungswagen POLY III, 2 x 15-l-Eimer, 4 x 4-l-Eimer, mit abschließbaren Türen.

Umweltfreundliches Produkt 100% recycelbar. Modernes Design - ergonomisch, leicht und einfach zu handhaben.

Intelligentes Schließsystem: nur ein Universalschlüssel. Hygienisch - glatte und runde Oberflächen - leicht zu reinigen. Lieferumfang: 2 x 15-l-Eimer mit Mopppresse, 4 x 4-l-Eimer, 120-l-Halterahmen für Abfallsack (Abfallsackdeckel separat erhältlich), zwei abschließbare Türen für die Mittelfächer.
Weitere Informationen:
Lieferumfang Putzgerätewagen:
Mopp-Presse, Abfallsackhalter
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhe:
1140 mm
Farbe:
grau
Anzahl Eimer:
2x15, 4x4 Liter, Liter
Länge:
1330 mm
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, doppeleimer 15l, doppeleimer, evo-products fahreimer, 549533 49, Bodenreinigung, Flächenreinigung, Nasswischwägen, Putzgerätewagen, Putzgerätewägen, Putzwägen, Reinigungssystemwagen, Reinigungswägen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 531,25*
€ 649,81*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 533,50*
€ 650,41*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,81*
€ 773,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,31*
€ 763,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,53*
€ 719,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,25*
€ 632,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.