Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox CAVOLINE® BOX L, BxHxT 406 x 139 x 156 mm, VE 2 Stk, graphit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbox CAVOLINE® BOX L
Kabelbox CAVOLINE® BOX L
Kabelbox CAVOLINE® BOX L
Artikel-Nr.:
     103-548645
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503037
EAN/GTIN:
     4005546994345
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbox CAVOLINE® BOX L, BxHxT 406 x 139 x 156 mm, VE 2 Stk, graphit.

Elegante Kabelbox für die Aufnahme von Kabeln und einer 5-fach Steckdosenleiste. Beidseitige, gummierte Kabelauslassschlitze für einfaches Handling und ideale Luftzirkulation. Deckel mit praktischer runder Kabelöffnung für Handy-Ladekabel. Hochwertiger, flammhemmender Kunststoff. Große Gummifüße für rutschfesten Stand.

Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, flammhemmend
Farbe:
graphit
Höhe:
139 mm
Breite:
406 mm
Tiefe:
156 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, durable kabelbox, kabelbox, DURABLE, 548645 49, Box, Boxen, Homeoffice, Home office, Kabelbehälter, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanäle, Kabelsammler, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelwurm, Zubehör, Zubehöre
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,95*
ab € 23,77*
€ 31,25*
11 Tage
4
1
€ 5,87*
ab € 23,83*
€ 31,26*
1
€ 6,78*
ab € 24,02*
€ 31,42*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 24,74*
€ 32,32*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,56*
€ 36,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,98*
€ 40,4362
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,51*
€ 38,6869
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,9864
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503010
ab € 23,83*
Ähnlich
Durable
503537
ab € 20,19*
Ähnlich
Durable
503510
ab € 20,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.