Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbox CAVOLINE® BOX S, BxHxT 246 x 116 x 128 mm, VE 2 Stk, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbox CAVOLINE® BOX S
Kabelbox CAVOLINE® BOX S
Kabelbox CAVOLINE® BOX S
Artikel-Nr.:
     103-548641
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     503510
EAN/GTIN:
     4005546994369
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbox CAVOLINE® BOX S, BxHxT 246 x 116 x 128 mm, VE 2 Stk, grau.

Elegante Kabelbox für die Aufnahme von Kabeln und einer 3-fach Steckdosenleiste. Beidseitige, gummierte Kabelauslassschlitze für einfaches Handling und ideale Luftzirkulation. Deckel mit praktischer runder Kabelöffnung für Handy-Ladekabel. Hochwertiger, flammhemmender Kunststoff. Große Gummifüße für rutschfesten Stand.

Einfaches und sicheres Kabelmanagement mit CAVOLINE®. Die Produktserie umfasst funktionale Helfer für eine übersichtliche Kabelorganisation und sorgt somit auch für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Optisch ansprechend und mit diversen Zusatznutzen versehen, überzeugt CAVOLINE® im Büro genauso wie im Home Office.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, flammhemmend
Farbe:
grau
Höhe:
116 mm
Breite:
246 mm
Tiefe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, durable kabelbox, kabelbox, DURABLE, 548641 49, Box, Boxen, Homeoffice, Home office, Kabelbehälter, Kabelbrücke, Kabelbrücken, Kabelführung, Kabelführungen, Kabelkanal, Kabelkanäle, Kabelsammler, Kabelschlange, Kabelschlangen, Kabelschutz, Kabelwurm, Zubehör, Zubehöre
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,07*
€ 26,78*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 20,92*
€ 27,70*
1
€ 5,50*
ab € 20,37*
€ 27,88*
1
€ 4,50*
ab € 21,01*
€ 27,88*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 24,655*
€ 32,035*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,035*
€ 38,12165
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,175*
€ 35,90825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,895*
€ 34,38505
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,875*
€ 33,17125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,655*
€ 29,33945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
503037
ab € 23,76*
Ähnlich
Durable
503010
ab € 23,89*
Ähnlich
Durable
503537
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.