Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich, Volumen 50 l, HxBxT 780 x 490 x 326 mm, 4 Standfüße.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich
Artikel-Nr.:
     103-547795
Herst.-Nr.:
     28111
EAN/GTIN:
     4030695281114
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
Edelstahl-Abfallsammler, Außenbereich, Volumen 50 l, HxBxT 780 x 490 x 326 mm, 4 Standfüße.

Formschön und unempfindlich. Inklusive Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech.

Der formschöne und zeitlose Abfallsammler besteht aus Edelstahl und einem Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech. Frei aufstellbar dank der 4 Standfüße.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
780 mm
Breite:
490 mm
Tiefe:
326 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Inneneimer, Inneneinsatz, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, VAR, 547795 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahl-Mülleimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler, Universalabfallsammler, Universalmülleimer, Universalmüllsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,09*
€ 937,31*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 712,50*
€ 937,90*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 889,12*
€ 1.089,35*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,31*
€ 1.115,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,80*
€ 1.083,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,11*
€ 1.008,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 807,49*
€ 960,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,09*
€ 899,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,92*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,88*
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.