Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, mit Großanzeige, Wägebereich bis 45 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 360 x 240 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage
Kompaktwaage
Artikel-Nr.:
     103-547738
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     9330.01.004
EAN/GTIN:
     4006484930211
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage 1g
Kompaktwaage, mit Großanzeige, Wägebereich bis 45 kg, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 360 x 240 mm.

Made in Germany. DAkkS-Zertifizierung auf Anfrage möglich. Soehnle Total Quality Management.

Ein-Tasten-Bedienung. Extragroße Anzeige 50 mm. Integrierter Akku. Ladenetzteil im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Wägebereich max.:
45 kg
Wägebereich min.:
0 kg
Ziffernschritt:
1 g
Maße Wägeplattform:
360x240 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, leifheit kompaktwaage, Soehnle, 547738 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Kompaktwaagen, Plattformwaagen, Postverteilwagen, Postverteilwägen, Postwagen, Postwägen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 220,71*
€ 270,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,83*
€ 270,27*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 234,32*
€ 314,28*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,18*
€ 294,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,31*
€ 277,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,83*
€ 262,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.