Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden Stahlbl.lichtgrau pulv.B490xT409mm f.Sicherh.-Schrank 50kg LACONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9133465108
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B80-2050-D
EAN/GTIN:
     4260139971077
Suchbegriffe:
Chemikalienschrankeinlegeboden
Einlegeboden für Chemikalienschrank
Fachboden für Chemikalienschrank
Drehtür-Schrank
H 30 x B 490 x T 409 mmWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahlblech· Höhe: 30mm
Weitere Informationen:
Breite:
490 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau, RAL 7035
Ausführung:
für Sicherheitsschrank
Tragfähigkeit pro Fachboden:
50 kg
für Breite:
595 mm
Tiefe:
409 mm
Marke:
LACONT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,67*
€ 36,81*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,08*
€ 36,96*
Lager 1690
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 28,20*
€ 37,25*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 28,60*
€ 37,74*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,05*
€ 39,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lacont Umwelttechnik
B80-2000-D
ab € 1.811,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.