Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schirmständer mit Rolle, HxBxT 100 x 400 x 400 mm, für Stock-Ø 21 - 54 mm, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schirmständer mit Rolle
Schirmständer mit Rolle
Schirmständer mit Rolle
Artikel-Nr.:
     103-546943
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     442075
EAN/GTIN:
     4021224420753
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
Gartenschirmständer
Marktschirmständer
Schirmständer
Schirmständer mit Rolle, HxBxT 100 x 400 x 400 mm, für Stock-Ø 21 - 54 mm, weiß.

Für Schirmstöcke mit Ø 21 bis 54 mm. Ständergewicht 30 kg.

Dieser Schirmständer aus Kunststoff mit einer Füllung aus Zement passt sehr gut zu jedem Außenbereich. Durch die Rolle im Ständer ist einfaches Manövrieren möglich. Maße ca. 100 x 400 x 400 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Beton, Kunststoff
Farbe:
weiß
Höhe:
100 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
400 mm
Für Durchmesser:
21 - 54 mm
Produkttyp:
Schirmständer für Sonnenschirme
Weitere Suchbegriffe: Sonnenschirmständer, regenschirmständer acryl, regenschirmständer, regenschirmständer eckig, 546943 49, Sonnenschutz, Sonnenschutze, Ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.