Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 220 l, mit PE-Rost, LxBxH 660 x 2445 x 270 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-546858
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-100-060/D
EAN/GTIN:
     5055644207549
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 220 l, mit PE-Rost, LxBxH 660 x 2445 x 270 mm.

Zur platzsparenden, übersichtlichen Aufstellung in Reihe. Mit Stapler und Hubwagen 2-seitig unterfahrbar. Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Robuste, abnehmbare PE-Lochplatten mit Aussparungen für optimales Handling. Wanne und Rost komplett aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen, Chemikalien etc. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin (Z-40.22-380).

Robuste Konstruktion aus chemikalien- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Platzsparend stapelbar. Auffangwanne mit PE-Rost - Fässer und Kleingebinde können in einer Reihe direkt auf dem Wannenrost abgestellt und gelagert werden. Optimaler Zugriff auf die gelagerten Fässer. 2-seitig unterfahrbar (Gabeltaschen Längsseite je 250 mm, Abstand 190 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
4x200 l
Auffangvolumen:
220 Liter
Länge:
660 mm
Breite:
2445 mm
Höhe:
270 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 546858 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,54*
€ 571,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,34*
€ 548,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,64*
€ 530,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,74*
€ 493,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.