Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 236 l, mit PE-Rost, LxBxH 750 x 1300 x 440 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-546856
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJ-100-001/D
EAN/GTIN:
     5055644204333
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Auffangwanne für 2 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 236 l, mit PE-Rost, LxBxH 750 x 1300 x 440 mm.

Robuste, abnehmbare PE-Lochplatte mit Aussparungen für optimales Handling. Wanne und Rost komplett aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen, Chemikalien etc. Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin (Z-40.22-380). Mit Stapler und Hubwagen 2-seitig unterfahrbar.

Robuste Konstruktion aus chemikalien- und UV-beständigem, langlebigem Polyethylen (MDPE). Platzsparend stapelbar. Auffangwanne mit PE-Rost - Fässer und Kleingebinde können direkt auf dem Wannenrost abgestellt und gelagert werden. 2-seitig unterfahrbar (Gabeltaschen Längsseite je 310 mm Abstand 190 mm).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit PE-Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
236 Liter
Länge:
750 mm
Breite:
1300 mm
Höhe:
440 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, fasswanne, fasswanne gfk, 546856 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,47*
€ 382,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,76*
€ 313,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.