Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Gefahrstoffdepot mit Jalousie, für 2 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 236 l, HxBxT 2110 x 1565 x 995 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Gefahrstoffdepot mit Jalousie
PE-Gefahrstoffdepot mit Jalousie
PE-Gefahrstoffdepot mit Jalousie
PE-Gefahrstoffdepot mit Jalousie
Artikel-Nr.:
     103-546843
Hersteller:
     Jonesco (Preston) Ltd
Herst.-Nr.:
     SJC2-YE-BK-B-A/D
EAN/GTIN:
     5055644204395
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
PE-Gefahrstoffdepot mit Jalousie, für 2 x 200-l-Fässer, Auffangvolumen 236 l, HxBxT 2110 x 1565 x 995 mm.

Zur vorschriftsmäßigen Innen- und Außenlagerung aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten. Komfortable Innenmaße - Fässer können auf Palette eingestellt und montierte Pumpen, Trichter etc. gehandelt werden. Zwei leichtgängige, platzsparende Jalousien für beidseitigen Zugriff - Depot kann vorne und hinten geöffnet werden. Integrierte PE-Auffangwanne mit PE-Gitterrost und DIBt-Zulassung. Aus hochbeständigem Polyethylen - zur Lagerung aggressiver Medien wie Öle, Säuren, Laugen etc. Zwei integrierte, transparente Dokumentenfächer.

Robuste, korrosionsfreie, UV-beständige, witterungs- und chemikalienbeständige Konstruktion aus Polyethylen . Integrierte PE-Auffangwanne mit PE-Gitterrost. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin Nr. Z-40.22-380. Robuste PE-Jalousien mit Vorhängeschloss abschließbar (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten, empfohlene Schloss-Bügellänge 80 mm). Depot ist zum Transport mit Stapler und Hubwagen zweiseitig unterfahrbar (Gabeltaschen je 312 mm breit, Mittenabstand 190 mm). Vier Aussparungen für Bodenverankerung (Bolzen nicht enthalten). Gewölbtes Dach für optimalen Wasserablauf. Montierte Anlieferung. Lagerkapazität: Zur vorschriftskonformen Lagerung von 2 Fässern à 200 Liter, 60-Liter-Fässern oder Kleingebinden mit aggressiven und gewässergefährdenden Flüssigkeiten. Auffangvolumen 236 Liter.
Weitere Informationen:
Außenhöhe:
2110 mm
Außenbreite:
1565 mm
Außentiefe:
995 mm
Kapazität Fässer:
2x200 l
Auffangvolumen:
236 Liter
Farbe:
gelb, schwarz
Prüfzeichen:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt, Berlin
Material:
Polyethylen (MDPE)
Weitere Suchbegriffe: 546843 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, Container, Fasscontainer, Fässerschrank, Fässerschränke, Fassschrank, Fassschränke, Gefahrstoffcontainer, Gefahrstoffdepot, Gefahrstoffdepots, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kunststoff-Sicherheitsschrank, Kunststoff-Sicherheitsschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, PE-Sicherheitsschrank, PE-Sicherheitsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,43*
€ 1.937,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.573,07*
€ 1.871,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.557,34*
€ 1.853,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.500,59*
€ 1.785,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.446,33*
€ 1.721,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,01*
€ 1.644,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 37,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.