Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikartenschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteikartenschrank ACURADO
Karteikartenschrank ACURADO
Karteikartenschrank ACURADO
Karteikartenschrank ACURADO
Artikel-Nr.:
     103-545718
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     12423-321|S10000
EAN/GTIN:
     4025314217971
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Schubfach-Schrank
Karteikartenschrank ACURADO, 1-bahnig, 3 Schübe, lichtgrau.

Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung. Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz). Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen. Auszugsperre. Frontbündig einschlagende geschlossene Stahlschubladen mit integrierter, durchgehender Griffleiste. Belastbarkeit je Schub 50 kg. Jede Karteibahn mit 2 Pendelblechen.

ACURADO Stahl-Schubladenschrank, als Karteischrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung für hohe UV-Beständigkeit, Schubladen mit Vollauszug und integrierter durchgehender Griffleiste, für Karteikarten A4 oder A5 quer. Lackierte Schubladenböden, auf langlebigen Doppelteleskopschienen mit hoher Tragkraft von 50 kg pro Schublade, inklusive Zentralverriegelung, 1 auswechselbarer Zylinder, matt vernickelt mit 2 Schlüsseln. Innenausstattung in Lichtgrau RAL 7035, Sockelhöhe 65 mm. Drei hochwertige Etikettenrahmen aus Kunststoff, selbstklebend, inkl. weißem Beschriftungsschild.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1045 mm
Breite:
433 mm
Tiefe:
590 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Ausführung:
1-bahnig
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Material:
Stahlblech, beschichtet
Schubladenauszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, karteikartenschrank a4, karteikartenschrank, acurado karteikartenschrank, C+P, 545718 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
3
€ 38,00*
ab € 344,70*
€ 422,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,22*
€ 446,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,10*
€ 461,36*
36 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 404,37*
€ 475,06*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 443,83*
€ 507,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,36*
€ 549,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,81*
€ 529,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,37*
€ 512,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,28*
€ 502,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,10*
€ 468,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 2,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
64020-00|S10000
ab € 67,27*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 10,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.