Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 43 l, HxBxT 600 x 320 x 320 mm, silber, Klappe gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstlöschender Wertstoffsammler
Selbstlöschender Wertstoffsammler
Artikel-Nr.:
     103-545629
Herst.-Nr.:
     21080
EAN/GTIN:
     4030695210800
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Selbstlöschender Wertstoffsammler, Volumen 43 l, HxBxT 600 x 320 x 320 mm, silber, Klappe gelb.

Selbstlöschend. Ausgerüstet mit Klemmring zur Befestigung des Abfallsackes. Bodenschonender Kantenschutz.

Formschöne und robuste Wertstoffsammler mit selbstschließender Einwurfklappe und praktischen Griffmulden. Das Kopfteil ist abnehmbar. Einwurfklappen in verschiedenen Farben erleichtern die Wertstofftrennung.
Weitere Informationen:
Volumen:
43 Liter
Höhe:
800 mm
Breite:
320 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
silber
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Deckelfarbe:
silber
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, wertstoffsammler var 43 l, push abfallsammler, schwingklappen-eimer silber, VAR, 545629 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Wertstoffbox, Wertstoffboxen, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelstationen, Wertstoffsammlersystem, Wertstoffsammlersysteme, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme, Wertstofftrennung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 223,75*
€ 4,95*
ab € 171,66*
€ 224,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 211,82*
€ 275,02*
Frei Haus
ab € 214,86*
€ 278,02*
8 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 192,95*
€ 281,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,89*
€ 255,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,83*
€ 243,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,85*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,02*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,83*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,87*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21039
ab € 27,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21040
ab € 108,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
2030
ab € 73,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.