Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, Länge 1760 mm, mit Rückenlehne, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Artikel-Nr.:
     103-544719
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     185702-15
EAN/GTIN:
     5703393719713
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, Länge 1760 mm, mit Rückenlehne, schwarz.

Zeitloses Design. Für 6 Personen. FSC®-zertifiziert.

Sitzgruppenplatz für den Außenbereich. Einfacher Aufbau für gemütliche Pausen unter Kollegen. Gestell aus feuerverzinken Stahl.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1760 mm
Gesamttiefe:
1980 mm
Plattenbreite:
730 mm
Tischhöhe:
730 mm
Plattenlänge:
1760 mm
Sitzhöhe:
455 mm
Sitztiefe:
245 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Nadelholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
silber
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank holz, gartenbank, gartenbank schwarz, 544719 49, Bank, Bänke, Gartenmöbel, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Holzbank, Holzbänke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.127,58*
€ 1.341,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.104,48*
€ 1.314,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.039,42*
€ 1.236,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 999,10*
€ 1.188,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,57*
€ 1.133,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.