Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halterung für Packband-Abroller, für Lochblechrückwand oder wandmontierbar, für Bandbreite bis 75 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halterung für Packband-Abroller
Halterung für Packband-Abroller
Artikel-Nr.:
     103-544561
Hersteller:
     Aldipro-Systems B.V.
Herst.-Nr.:
     KK-ABM-1559
EAN/GTIN:
     8719806016840
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Halterung für Packband-Abroller, für Lochblechrückwand oder wandmontierbar, für Bandbreite bis 75 mm.

Halterung für Handabroller mit bis zu 50 oder 75 mm breitem Packband.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zubehör für Packtische
Höhe:
140 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
150 mm
Für Breite:
75 mm
Befestigungsart:
an Lochblechrückwand
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband, 544561 49, Halterung, Halterungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.