Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl V1, Rückenlehne netzbespannt, schwarz / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl V1
Bürodrehstuhl V1
Bürodrehstuhl V1
Bürodrehstuhl V1
Artikel-Nr.:
     103-544198
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544198
EAN/GTIN:
     4014296953960
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl V1, Rückenlehne netzbespannt, schwarz / schwarz.

Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale und mit atmungsaktivem Schlingengewebe bespannt, formt sich dem Rücken an und stützt diesen in allen Positionen, in der Höhe und Neigung verstellbar. Punktsynchron-Mechanik mit Sicherheitsauslösung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkrafteinstellung der Rückenlehnenneigung auf das jeweilige Körpergewicht einstellbar, extragroßer Öffnungswinkel. Offene Rückenschale. Flachsitz mit Knierolle. Synchronmechanik.

Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale, formt sich dem Rücken an und stützt diesen in allen Positionen. In der Höhe und Neigung verstellbar, dadurch optimale Anpassung an jede Körpergröße. Bequemer Flachsitz mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle). Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Großes Kunststoff-Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten und großen Design-Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Mit atmungsaktivem Schlingengewebe bespannt. Neu konzipierte Rückenlehne WINDOW mit hochwertigem 3D-Netz / Schlingengewebe bespannt. Synchronmechanik mit Sicherheitsauslösung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung. Federkrafteinstellung der Rückenlehnenneigung auf das jeweilige Körpergewicht einstellbar (per Handrad), extragroßer Öffnungswinkel.

Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester, Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
schwarz
Rückenlehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
450 - 570 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
580 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
20
Frei Haus
ab € 242,71*
€ 292,63*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 259,88*
€ 314,27*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,63*
€ 348,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,27*
€ 344,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,05*
€ 318,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,71*
€ 288,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.