Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürodrehstuhl V1, Rückenlehne gepolstert, schwarz / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bürodrehstuhl V1
Bürodrehstuhl V1
Bürodrehstuhl V1
Artikel-Nr.:
     103-544186
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     544186
EAN/GTIN:
     4014296953885
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Bürodrehstuhl V1, Rückenlehne gepolstert, schwarz / schwarz.

Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale und mit hochwertigem, kaschiertem Polster bespannt, formt sich dem Rücken an und stützt diesen in allen Positionen, in der Höhe und Neigung verstellbar. Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkrafteinstellung der Rückenlehnenneigung auf das jeweilige Körpergewicht einstellbar. Offene Rückenschale. Flachsitz mit Knierolle. Synchronmechanik.

Moderner, trendiger Bürostuhl mit offener Rückenschale, formt sich dem Rücken an und stützt diesen in allen Positionen. In der Höhe und Neigung verstellbar, dadurch optimale Anpassung an jede Körpergröße. Bequemer Flachsitz mit abgerundeter Sitzvorderkante (Knierolle). Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Großes Kunststoff-Fußkreuz schwarz, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten und großen Design-Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Mit kaschiertem Stoff bespannt. Neu konzipierte Rückenlehne WINDOW mit hochwertigem, kaschiertem Polster bespannt. Synchronmechanik zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung. Federkrafteinstellung der Rückenlehnenneigung auf das jeweilige Körpergewicht einstellbar (per Handrad).

Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der Intertek Fürth und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Trevira CS, schwer entflammbar
Bezugsfarbe:
schwarz
Rückenlehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Polyamid
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
450 - 570 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
580 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
25
Frei Haus
ab € 219,95*
€ 267,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 243,39*
€ 292,83*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,62*
€ 292,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,95*
€ 261,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.