Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre TORO ERGO, HDPE-Mulde, grün, pannensichere Bereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarre TORO ERGO
Schubkarre TORO ERGO
Artikel-Nr.:
     103-540595
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     16986
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Schubkarre TORO ERGO, HDPE-Mulde, grün, pannensichere Bereifung.

Mit Fußbremse. Ergonomische Griffe. 3 Räder - kippsicher.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
90 Liter
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
grau, grün
Radausführung:
pannensichere Bereifung
Radlagerung:
Kugellager
Tragfähigkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre matador, baukarre, schubkarre 90 l, MATADOR, 540595 49, Baustellenkarre, Baustellenkarren, Baustellenwagen, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 554,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,08*
€ 791,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,55*
€ 764,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 636,13*
€ 756,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,55*
€ 730,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,94*
€ 704,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,28*
€ 659,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.