Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Max Plus Schubkarre, aus Stahl, 90 l, HDPE-Mulde grün, pannensichere Bereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Max Plus Schubkarre
Profi-Max Plus Schubkarre
Profi-Max Plus Schubkarre
Artikel-Nr.:
     103-540590
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     14265
EAN/GTIN:
     8718692435841
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Profi-Max Plus Schubkarre, aus Stahl, 90 l, HDPE-Mulde grün, pannensichere Bereifung.

Praktisch. Vielseitig. Langlebig.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
90 Liter
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe:
grau, grün
Radausführung:
pannensichere Bereifung
Radlagerung:
Kugellager
Tragfähigkeit:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre matador, baukarre, schubkarre 90 l, MATADOR, 540590 49, Baustellenkarre, Baustellenkarren, Baustellenwagen, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,78*
€ 733,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,45*
€ 724,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,18*
€ 686,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,58*
€ 664,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,05*
€ 622,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.