Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Max Plus Schubkarre, aus Aluminium, 90 Liter, HDPE-Mulde grün, Luftreifen 4-lagig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Max Plus Schubkarre
Profi-Max Plus Schubkarre
Profi-Max Plus Schubkarre
Artikel-Nr.:
     103-540581
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     18446
EAN/GTIN:
     8719638512435
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Profi-Max Plus Schubkarre, aus Aluminium, 90 Liter, HDPE-Mulde grün, Luftreifen 4-lagig.

Praktisch. Vielseitig. Langlebig.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
90 Liter
Material:
Aluminium
Farbe:
grün
Radausführung:
Luftreifen 4-lagig
Radlagerung:
Kugellager
Tragfähigkeit:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, schubkarre matador, MATADOR, 540581 49, Baustellenkarre, Baustellenkarren, Baustellenwagen, Schiebekarren, Schiebetruhe, Schiebetruhen, Schiebtruhe, Schubkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 678,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,79*
€ 941,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,84*
€ 923,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 739,65*
€ 880,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,43*
€ 807,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.