Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Glasboard, magnetisch, BxH 1200 x 900 mm, Farbe Brillantweiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Design-Glasboard, magnetisch
Design-Glasboard, magnetisch
Design-Glasboard, magnetisch
Design-Glasboard, magnetisch
Artikel-Nr.:
     103-540359
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     13404000
EAN/GTIN:
     4013695057132
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Design-Glasboard, magnetisch, BxH 1200 x 900 mm, Farbe Brillantweiß.

Horizontal und vertikal montierbar. Mit ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität. Magnethaftend und mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar. Aufhängung freischwebend vor der Wand.

Das magnetoplan-Glasboard ist die moderne, elegante Alternative zum herkömmlichen Whiteboard. Die stylische Schreib- und Infotafel für Büro und Privatbereich ist mit Board- und Kreidemarkern beschreibbar und lässt sich problemlos trocken und feucht reinigen. Notizen, Fotos und Co. lassen sich magnethaftend befestigen. Es überzeugt durch das elegante und luxuriöse Erscheinungsbild mit purer Ästhetik. Gefertigt aus hochglänzendem ESG-Sicherheitsglas in Premium-Qualität, hängt es freischwebend vor der Wand. Das Board lässt sich in jeder gewünschten Kombination zu einem weiteren Glasboard montieren: Nebeneinander, untereinander oder im rechten Winkel zueinander. Das Glasboard wird zum Eyecatcher an jeder Wand. Durch seine Farbe, Form und das ansprechende Erscheinungsbild, fügt sich das Glasboard perfekt in jede Inneneinrichtung ein. Mehr noch: Sie geben jedem Raum eine moderne, individuelle Note. Die Lieferung erfolgt inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Glasboards
Oberfläche:
Glas
Eigenschaft:
magnethaftend, beschreibbar
Lieferumfang:
Montagematerial
Tafelbreite:
1200 mm
Tafelhöhe:
900 mm
Tafelfarbe:
brillantweiß
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, magnet-board glas, magnet board, magnetboard holtz, magnetoplan, 540359 49, Designtafel, Designtafeln, Glasboards, Glastafel, Glastafeln, Magnettafeln, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 7,95*
ab € 158,64*
€ 197,55*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,67*
€ 197,57*
7 Tage
209
Frei Haus
ab € 158,14*
€ 198,09*
€ 2,95*
ab € 158,53*
€ 203,61*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,33*
€ 215,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,57*
€ 235,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,44*
€ 229,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,52*
€ 226,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1346030
ab € 8,03*
Zubehör
magnetoplan
1681020
ab € 11,50*
Zubehör
magnetoplan
12308
ab € 14,10*
Zubehör
magnetoplan
12289
ab € 4,49*
Zubehör
magnetoplan
1346050
ab € 34,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.