Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugschrank, ohne Trennwand, 3 Auszüge, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalauszugschrank
Vertikalauszugschrank
Vertikalauszugschrank
Artikel-Nr.:
     103-540030
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     540030
EAN/GTIN:
     4061753071644
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Vertikalauszugschrank, ohne Trennwand, 3 Auszüge, lichtgrau / enzianblau.

Mehr als 7 m² Lagerfläche bei geringem Platzbedarf von nur 0,6 m². Individuell bestückbar mit Fachböden und Schubladen. Lochwände für übersichtliche Werkzeuglagerung mit EUROKRAFT-Werkzeughaltern (Zubehör).

Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Korpus lichtgrau RAL 7035. Türen enzianblau RAL 5010. Beidseitig nutzbare Lochwände auf Teleskopauszügen. Zur Erhöhung der Kippsicherheit müssen die Schränke an einer Wand befestigt werden. Lochwand-Abmessungen Höhe x Breite 1630 x 546 mm. Lichte Breite zwischen zwei Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: bei 3 Auszügen: 205 mm bei 4 Auszügen: 140 mm

Zur Erhöhung der Kippsicherheit müssen diese Schränke an einer Wand befestigt werden. Lichte Breite zwischen zwei Lochwänden: bei 3 Auszügen 205 mm, bei 4 Auszügen 140 mm.

Ihr Vorteil Mehr als 7 m² Lagerfläche bei geringem Platzbedarf von nur 0,6 m²!
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
600 mm
Breite:
1000 mm
Gehäusetraglast:
700 kg
Korpusfarbe:
lichtgrau
Türfarbe:
enzianblau
Ausführung:
ohne Mitteltrennwand
Anzahl Vertikalauszüge:
3 Stück
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 540030 49, Auszugschrank, Auszugschränke, Lochplattenschrank, Lochplattenschränke, Lochwandschrank, Lochwandschränke, Schrank, Schränke, Vertikalauszug, Vertikalauszüge, Vertikalauszugschränke, Vertikalschrank, Vertikalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.044,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.317,18*
€ 2.757,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.282,96*
€ 2.716,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.169,92*
€ 2.582,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.106,71*
€ 2.506,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.044,99*
€ 2.433,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.