| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539942 Herst.-Nr.: KK00373+KK00377 EAN/GTIN: 4061753071408 |
| |
|
| | |
| Geräte- und Putzmittelschrank, Breite 1000 mm, Vollblechtüren / 1 Regalbox, lichtgrau.
Reinigungsmittel und -geräte ordentlich verstaut. Platz für sperrige Staubsauger, Besen, Werkzeuge usw. Herausnehmbare Regalbox mit 3 verzinkten Fachböden für Reinigungsmittel und Sonstiges. Einhängbare Lochwand für Werkzeughalter als Zubehör erhältlich.
Stabile, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion. Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Inklusive 1 praktischen Regalbox (Höhe x Breite x Tiefe 1120 x 450 x 370 mm) mit 3 verzinkten Fachböden. Die Regalbox wird separat mitgeliefert und kann einfach in die Seitenwand eingehängt werden.
Auf Anfrage sind diese Schränke auch leer - ohne Regalbox - lieferbar. Ihr Vorteil Staubsauger, Besen und vieles mehr endlich sauber und ordentlich verstaut. Weitere Informationen: | | Höhe: | 2000 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 550 mm | Innenausstattung: | 1 Regalbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, sichtlagerkasten stahlblech basaltgrau, lagersichtbox, lagersichtbox grau, 539942 49, Geräteschrank, Geräteschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Putzmittelschränke, Schrank, Schränke |
| | |
| |