Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbox mit 3 Fachböden, für Geräte- und Putzmittelschränke, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalbox mit 3 Fachböden
Regalbox mit 3 Fachböden
Artikel-Nr.:
     103-539933
Hersteller:
     MBA-System
Herst.-Nr.:
     KK00377
EAN/GTIN:
     4061753071347
Suchbegriffe:
Putzmittel-Schrank
Putzmittelschrank
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Regalbox mit 3 Fachböden, für Geräte- und Putzmittelschränke, lichtgrau RAL 7035.

Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion in Lichtgrau RAL 7035. Einhängbar in zugehörige Geräte- und Putzmittelschränke. Höhe x Breite x Tiefe 1120 x 450 x 370 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1120 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
370 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,08*
€ 367,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,97*
€ 361,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,50*
€ 313,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.