Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaulift, mit Neigung 2 x 40°, Hubbereich 50 - 930 mm, Tragfähigkeit 1500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niveaulift
Niveaulift
Artikel-Nr.:
     103-539613
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     613195
EAN/GTIN:
     7340092801592
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Niveaulift, mit Neigung 2 x 40°, Hubbereich 50 - 930 mm, Tragfähigkeit 1500 kg.

Mit den Niveauliften von EdmoLift lassen sich Artikel mühelos auf eine Arbeitshöhe bis zu 970 mm heben. Der Niveaulift bietet auf drei Seiten Bein- und Fußfreiheit und sorgt so dank seiner ausgesprochen guten Zugänglichkeit für ein reibungsloses Arbeiten. Paletten, Gitterboxen oder Container werden mit dem Paletthubwagen oder Gabelstapler direkt auf den Niveaulift gestellt. Produkteigenschaften - Kundenspezifische Anpassungen - auf Wunsch liefern wir auf Ihren speziellen Bedarf zugeschnittene Gabeln - Gute Zugänglichkeit von drei Seiten - Entspricht EN 1570-1 - verfügt über die CE-Kennzeichnung - 24-V-DC-Steuerung und Bedienvorrichtungen mit Totmannschalter - Elektrosystem gemäß IP54 - Überlastschutz - Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen Außenseiten der Gabel - Niveaulifte verfügen über elektrische Sicherheitsventile. TSL/TSE sind nicht mit Servicesperren versehen - Wartungsfreie Lager Diese Niveaulifte sind mit einer stufenlosen Neigungsfunktion ausgerüstet und können um 40° nach links oder rechts geneigt werden. Dies ist eine erhebliche Arbeitserleichterung, denn so wird ein ergonomisches Fenster aufgestoßen, das dazu beiträgt, Streckbewegungen zu vermeiden und gleichzeitig einen guten Überblick über den Inhalt der Lasteinheit gestattet.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1500 kg
Hubbereich:
50 - 930 mm
Ausführung Plattform:
G-Form
Hubzeit:
26 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Antrieb:
Elektrohydraulik
Plattformfarbe:
signalorange RAL 2010
Plattformmaterial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Edmolift, 539613 49, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Palettenpositionierer, Verladetisch, Verladetische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.959,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16.233,77*
€ 19.318,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16.143,83*
€ 19.211,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.975,87*
€ 19.011,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15.959,52*
€ 18.991,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.