| |
|
| Artikel-Nr.: 103-539530 Herst.-Nr.: 83170811 EAN/GTIN: 4260126613874 |
| |
|
| | |
| Hygienepalette, LxBxH 800 x 600 x 160 mm, hellgrau, ab 5 Stk.
Oberfläche durchbrochen, für gute Luftzirkulation. Für Lebensmittel geeignet. Robust, stabil und hochwertig.
Außenkante 7 mm. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE-Kunststoff | Länge: | 800 mm | Breite: | 600 mm | Höhe: | 160 mm | Farbe: | hellgrau | Traglast statisch: | 2000 kg | Traglast dynamisch: | 500 kg | Ausführung: | 2 Kufen | Gewicht: | 9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygienepalette, 539530 49, Exportpalette, Exportpaletten, Hygienepaletten, hygienische Palette, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten |
| | |
| |