Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank ASISTO, Höhe 1292 mm, mit 6 Schüben, DIN A5 quer, lichtgrau/feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteischrank ASISTO
Karteischrank ASISTO
Karteischrank ASISTO
Artikel-Nr.:
     103-539269
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     146023-623|S10181
EAN/GTIN:
     4062084824343
Suchbegriffe:
Karteikartenschrank
Karteischrank
dreibahnig karteikartenschrank din ...
karteikartenschrank din a5
Karteischrank ASISTO, Höhe 1292 mm, mit 6 Schüben, DIN A5 quer, lichtgrau/feuerrot.

Korpus körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten. Vollauszüge mit Parallelsteuerung, End-Selbst-Einzug und Auszugsperre. Niveauregulierung serienmäßig, von innen bedienbar.

Stahl-Schubladenschrank ASISTO - als Karteischrank. Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit filigraner Kantenoptik und hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit. Schubladen auf langlebigen Teleskopschienen für Karteikarten, mit 2 verstellbaren Pendelblechen je Bahn. Ergonomische Design-Bügelgriffe aus Metall, matt vernickelt, für einfache Bedienung. Je Schublade ein selbstklebender Kunststoff-Etikettenrahmen, zur Ergänzung der beiliegenden Beschriftungsschilder, inkl. Etikett und Klarsicht-Abdeckung. Schubladenblenden aus Stahl. Sockelhöhe 90 mm. Sechs voll ausziehbare Schubladen, jeweils dreibahnig, für Karteikarten DIN A5 quer.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1292 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
435 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Ausführung Karteischrank:
3-bahnig
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
feuerrot RAL 3000
Für Papierformat:
DIN A5 quer
Material:
Stahlblech, beschichtet
Schubladenauszug:
Vollauszug
Weitere Suchbegriffe: karteikartenschrank, C+P, 539269 49, Ablage, Ablagen, Ablagenschrank, Ablagenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Karteikasten, Karteikästen, Karteischränke, Metallschrank, Metallschränke, Registraturschrank, Registraturschränke, Schrank, Schränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.048,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.293,42*
€ 2.729,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,17*
€ 2.666,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.142,30*
€ 2.549,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.087,43*
€ 2.484,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,28*
€ 2.437,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.