Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben-Flügeltürschrank mit E-Schloss, mit Vollblechtüren, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderoben-Flügeltürschrank mit E-Schloss
Garderoben-Flügeltürschrank mit E-Schloss
Garderoben-Flügeltürschrank mit E-Schloss
Artikel-Nr.:
     103-538635
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     2022510
EAN/GTIN:
     4250618252698
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Garderoben-Flügeltürschrank mit E-Schloss, mit Vollblechtüren, lichtgrau / enzianblau.

Systemlösung für wechselndes Personal, z. B. bei Schichtbetrieb, Schulen, Lehrwerkstätten.

Öffnen des Schrankes durch einen 4- bis 8-stelligen Zahlencode. Bis zu 100 individuelle Benutzer-PINs können programmiert werden. Komplett Schlüsselloses System, batteriebetrieben, netzunabhängig. Schrank: Stabile punktgeschweißte Ausführung aus Qualitätsstahlblech. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Verschließbar mit 3-Riegelgestänge. 1 durchgehender Fachboden, darunter Kleiderstange aus Ovalrohr.

Montierte Anlieferung. Weitere Farben und Schließungen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
450 mm
Breite:
950 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
elektronisches PIN-Schloss
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank hxbxt 1950x950x450 mm, drehtür schrank, flügeltürenschrank 45 cm tief, Wolf, 538635 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,84*
€ 997,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,23*
€ 995,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 786,89*
€ 936,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 753,28*
€ 896,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,73*
€ 861,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
012010
ab € 42,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.