Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank mit E-Schloss, mit Sichtfenstertüren, lichtgrau / anthrazitgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürschrank mit E-Schloss
Flügeltürschrank mit E-Schloss
Flügeltürschrank mit E-Schloss
Artikel-Nr.:
     103-538630
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     2013716
EAN/GTIN:
     4250618252650
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank mit E-Schloss, mit Sichtfenstertüren, lichtgrau / anthrazitgrau.

Systemlösung für wechselndes Personal, bei Schichtbetrieb, Schulen, Lehrwerkstätten etc.

Öffnen des Schrankes durch einen 4- bis 8-stelligen Zahlencode. Bis zu 100 individuelle Benutzer-PINs können programmiert werden. Komplett schlüsselloses System, batteriebetrieben, netzunabhängig. Schrank: Stabile punktgeschweißte Ausführung aus Qualitätsstahlblech. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Verschließbar mit 3-Riegelgestänge. 4 lackierte Fachböden im 50-mm-Raster verstellbar.

Montierte Anlieferung. Weitere Farben und Schließungen auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
950 mm
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
450 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Flügeltürenschränke
Türart:
Sichtfensterflügeltüren
Türfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank, Wolf, 538630 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Flügeltürenschränke, Flügeltürschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Sichtfenster, Schrank mit Sichtfenster, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Sichtfensterschrank, Sichtfensterschränke, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 951,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,16*
€ 1.335,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,55*
€ 1.302,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.083,61*
€ 1.289,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,74*
€ 1.203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 977,07*
€ 1.162,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,67*
€ 1.132,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
012010
ab € 38,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.