Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden, verzinkt, für Flügeltürschrank, HxBxT 24 x 947,5 x 398,5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden, verzinkt
Fachboden, verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-538627
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     012010
EAN/GTIN:
     4250618200132
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden, verzinkt, für Flügeltürschrank, HxBxT 24 x 947,5 x 398,5 mm.

Robuste, verzinkte Ausführung.
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Breite:
947.5 mm
Tiefe:
398.5 mm
Für Tiefe:
450 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
einbrennlackiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,72*
€ 54,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.