| |
|
| Artikel-Nr.: 103-538273 Herst.-Nr.: M3162-04-42 EAN/GTIN: 4251572705091 |
| |
|
| | |
| Stahlflachpalette, LxB 1200 x 1000 mm, Traglast 1500 kg, verzinkt.
Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit einer halbrunden Abstützung, sorgen für hohe Stabilität. Das Oberdeck ist durch Trapezsicken widerstandsfähig geformt. Bestens geeignet für den Einsatz im Hochregallager und auf Rollenbahnen. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Länge: | 1200 mm | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 125 mm | Farbe: | verzinkt | Traglast: | 1500 kg | Ausführung: | 2 Kufen | Gewicht: | 36 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heson, 538273 49, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stahlblechpalette, Stahlblechpaletten, Stahlpalette, Stahlpaletten, Verpackungsshop |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,83* | € 250,81* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 204,28* | € 250,82* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,66* | € 251,39* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,87* | € 261,88* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 225,81* | € 281,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|