| |
|
| Artikel-Nr.: 103-538261 Herst.-Nr.: M3162-02-42 EAN/GTIN: 4251572704995 |
| |
|
| | |
| Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, verzinkt.
Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit einer halbrunden Abstützung, sorgen für hohe Stabilität. Das Oberdeck ist durch Trapezsicken widerstandsfähig geformt. Bestens geeignet für den Einsatz im Hochregallager und auf Rollenbahnen. Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Länge: | 1000 mm | Breite: | 800 mm | Höhe: | 125 mm | Farbe: | verzinkt | Traglast: | 2000 kg | Ausführung: | 2 Kufen | Gewicht: | 26.5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heson, 538261 49, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stahlblechpalette, Stahlblechpaletten, Stahlpalette, Stahlpaletten |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,86* | € 230,01* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,18* | € 230,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,41* | € 230,61* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,43* | € 241,05* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 205,42* | € 258,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|