Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlflachpalette
Stahlflachpalette
Artikel-Nr.:
     103-538259
Hersteller:
     Hesonwerk
Herst.-Nr.:
     M3162-02-04
EAN/GTIN:
     4251572704971
Suchbegriffe:
Flachpalette
flachpalette stahl
flachpalette
Stahlflachpalette, LxB 1000 x 800 mm, Traglast 2000 kg, enzianblau.

Die Flachpaletten zeichnen sich insbesondere durch eine lange Lebensdauer aus. Starke Profilkufen, in Längsrichtung mittig mit einer halbrunden Abstützung, sorgen für hohe Stabilität. Das Oberdeck ist durch Trapezsicken widerstandsfähig geformt. Bestens geeignet für den Einsatz im Hochregallager und auf Rollenbahnen.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Länge:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
125 mm
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Traglast:
2000 kg
Ausführung:
2 Kufen
Gewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Heson, 538259 49, Industriepalette, Industriepaletten, Kufenpalette, Kufenpaletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Stahlblechpalette, Stahlblechpaletten, Stahlpalette, Stahlpaletten, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,50*
€ 232,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,11*
€ 223,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,22*
€ 221,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,86*
€ 214,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,57*
€ 212,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,26*
€ 182,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.