Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand, 1 x 200-l-Fass stehend, LxBxH 870 x 890 x 2110 mm, feuerverzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand
Artikel-Nr.:
     103-538220
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     538220
EAN/GTIN:
     4052462060951
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand, 1 x 200-l-Fass stehend, LxBxH 870 x 890 x 2110 mm, feuerverzinkt.

Vorschriftsmäßiges Transportieren, Lagern und Abfüllen gefährdender Flüssigkeiten wie Öle, Schmierstoffe, Kraftstoffe etc. Praktische Lochplattenwand zum Befestigen von Werkzeug, Pumpen, Schläuchen etc. Bequemer Transport zwischen den Einsatzstellen - sicheres Abfüllen direkt an der Verbrauchsstelle. Stahl-Auffangwanne mit ÜHP-Zulassung, mit verzinktem, entnehmbarem Gitterrost und robusten Schiebegriffen.

Mobile Abfüllstation mit Lochplatte zur freien Positionierung von Werkzeughaltern. Fahrbare Auffangwanne aus dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech, farbig lackiert. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, 1 Lenkrolle feststellbar. Mit feuerververzinktem, entnehmbarem Gitterrost , Traglast 1000 kg/m². Robuste, verzinkte Schiebebügel zum einfachen Handling. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR . Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung (10 x 10 mm) im fortlaufenden 38 mm Raster zum Befestigen von Werkzeughaltern und Zubehör wie Schlauch-/Kabelhalter, Pumpen, Ablagekästen etc. Benötigtes Werkzeug kann griffbereit mitgeführt und gelagert werden. Fahrbare Wanne kann einfach zur mobilen Abfüllstation ausgebaut werden. Lochplatten-Rastermaß passt zu unserem umfangreichen Werkzeughalter-Sortiment und Zubehör - bitte gleich mitbestellen. Für 1 x 200-Liter-Fass stehend. Je 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm. Auffangvolumen 203 Liter.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit herausnehmbarem, verzinktem Gitterrost
Auffangvolumen:
203 Liter
Länge:
870 mm
Breite:
890 mm
Höhe:
2110 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft pro, 538220 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Fasstransporter, Fasstransportwagen, Fasstransportwägen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Gefahrstofflagerung, Gefahrstofflagerungen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölauffangwanne, Ölauffangwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Schmiermittelhandling, Schmierstoff, Schmierstoffe, Schmierstoffhandling, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 556,30*
€ 648,97*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,35*
€ 652,03*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,51*
€ 652,09*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 615,90*
€ 676,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,14*
€ 984,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 984,58*
€ 1.171,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 977,35*
€ 1.163,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,24*
€ 1.135,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,79*
€ 1.114,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,14*
€ 1.096,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
Tropfwanne für LPW
ab € 63,80*
Zubehör
Bauer
Werkzeugablage für LPW
ab € 41,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.