Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter NEVADA, 2-teilig, schwarz, 2 x 10 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter NEVADA
Mehrzweckleiter NEVADA
Mehrzweckleiter NEVADA
Mehrzweckleiter NEVADA
Artikel-Nr.:
     103-538096
Hersteller:
     Altrex
Herst.-Nr.:
     242210
EAN/GTIN:
     8711563135475
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter NEVADA, 2-teilig, schwarz, 2 x 10 Sprossen.

Profi-Qualität - bestens geeignet für den täglichen Einsatz. Ergonomisch - geformte Holme. Komfort - 30 mm hohe Sprossen.

NEVADA-Mehrzweckleiter - ergonomische Vierkantprofilleiter für Profis Die komfortable Mehrzweckleiter mit ausgeklügelten Eigenschaften. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extrahohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Zudem ist diese Mehrzweckleiter multifunktional. Nutzen Sie diese als Schiebeleiter an der Fassade oder einfach freistehend in A-Stellung. Perfekt für jeden Einsatz. Die extrabreiten Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort und mit den ausgestellten Holmen stehen Sie sicher und stabil. Die Leiter ist durch die Kunststoffführung und die Wandlaufrollen (ab 2 x 12 Sprossen) an den Enden einfach ein- und auszuschieben. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Komfortabel durch ERGO-GRIP Das Vierkantprofil ist ergonomisch gestaltet. Dies gewährleistet einen natürlichen Griff. Und das ist angenehm bei häufigem Gebrauch. Für alle Arbeiten eine NEVADA-Mehrzweckleiter Die NEVADA-Mehrzweckleiter ist in einer 2- und 3-teiligen Ausführung und in verschiedenen Längen bis zu 10,20 m erhältlich (siehe Varianten). Sicher in der Höhe Die druckfeste Spreizsicherung verhindert, dass die Leiter sich während der Nutzung zusammenschiebt. Mehr Möglichkeiten durch Extralänge Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die NEVADA-Mehrzweckleiter ungeahnte Höhen. Extrahohe Sprossen Die Mehrzweckleiter verfügt über extrahohe Sprossen (30 mm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Mehrzweckleitern
Ausführung Aufstieg:
Sprossen
Sprossenanzahl:
2x10 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Sprossenmaterial:
Aluminium
Arbeitshöhe als Stehleiter:
3900 mm
Länge als Anlegeleiter:
5150 mm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 2x10stufen, alu-leiter, altrex mehrzweckleiter, Altrex, 538096 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Sprossenleiter, Alu-Sprossenleitern, Anlegeleiter, Anlegeleitern, Anstelleite, Anstellleitern, Leiter, Leitern, Sprossenleiter, Sprossenleitern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,09*
€ 447,39*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 378,61*
€ 447,96*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,39*
€ 532,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,55*
€ 529,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,34*
€ 519,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,36*
€ 502,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,09*
€ 447,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.