Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-533078 Herst.-Nr.: H2515500 EAN/GTIN: 4012086013467 |
| |
|
| | |
| Edelstahl-Schirmständer, HxØ 495 x 244 mm, Lochblech.
Passt hervorragend in jedes Entree. Verleiht eine schöne optische Wirkung und ist gleichzeitig sehr unauffällig. Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Farbe: | Edelstahl | Höhe: | 495 mm | Durchmesser: | 244 mm | Anzahl Schirmöffnungen: | 1 Stück | Ausführung Schirmständer: | Lochblech | Gewicht: | 1.34 kg | Produkttyp: | Schirmständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helit, 533078 49, Schirmständer |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 21,91* | € 29,89* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 24,70* | € 33,22* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,83* | € 33,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 25,52* | € 34,14* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 38,34* | € 50,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|