Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierschraube, Gelenk für Vielzweckleiter/Alu-Gelenkleiter, ab 2 Stk, 4 x 3 Sprossen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierschraube
Fixierschraube
Artikel-Nr.:
     103-532875
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     AO006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixierschraube
Gelenkleiter
Allzweckleiter
Haushaltsleiter
Fixierschraube, Gelenk für Vielzweckleiter/Alu-Gelenkleiter, ab 2 Stk, 4 x 3 Sprossen.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Leitern und Gerüste
Produkttyp:
Montagematerial
Material:
Metall
Länge:
68 mm
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.