| |
|
| Artikel-Nr.: 103-532300 Herst.-Nr.: 80.688.000 EAN/GTIN: 7612269039542 |
| |
|
| | |
| Einteilungs-Set für Schubladenmaße 612 x 612 mm, Aluminium, 1 Schlitzwand, 2 Trennbleche, Fronthöhe 250 mm.
Einteilungsmaterial-Set in verschiedenen Ausführungen. Trennbleche aus Aluminium. Einsatzkästen aus Polystyrol-Kunststoff. Mulden aus ABS-Kunststoff. Weitere Informationen: | | Für Schubladenhöhe: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LISTA, 532300 49, Schubladeneinsatz, Schubladeneinsätze, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungen, Schubladenelement, Schubladenelemente, Schubladenteiler, Schubladentrenner, Schubladenunterteilung, Schubladenunterteilungen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 25,93* | € 36,41* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 26,09* | € 36,42* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | Frei Haus | ab € 26,17* | € 38,52* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,75* | € 38,75* | | | | Lager 103 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,31* | € 40,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|