Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Servierwagen, 3 Etagen, thermoplastische Gummibereifung, LxBxH 700 x 470 x 970 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-531378
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     28410
EAN/GTIN:
     4260626150022
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
köhler servierwagen 3 etagen
servier wagen
Edelstahl-Servierwagen, 3 Etagen, thermoplastische Gummibereifung, LxBxH 700 x 470 x 970 mm.

Patentierte Bordbefestigung. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Schalldämmung unter jedem Boden für Arbeiten in ruhigen Umgebungen. Leichtes Reinigen.

Aus rostfreiem Edelstahl 1.4301, Schalldämmung unter jedem Boden, 4 Lenkrollen, zwei davon mit Totalfeststellern. Radgehäuse aus Polypropylen, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, spurlos grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
970 mm
Ladeflächenlänge:
630 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
700 mm
Etagenhöhen:
263 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Anzahl Etagen:
3 Stück
Breite:
470 mm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen 3 etagen, 531378 49, Edelstahl-Tischwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Wägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Servierwägen, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 308,41*
€ 363,12*
Frei Haus
ab € 384,84*
€ 449,61*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,84*
€ 464,74*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,41*
€ 545,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,94*
€ 525,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,24*
€ 508,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,84*
€ 474,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.