Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Servierwagen, 2 Etagen, verzinkte Rolle, Reifen aus Gummi, LxBxH 1070 x 670 x 970 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Edelstahl-Servierwagen
Artikel-Nr.:
     103-531374
Hersteller:
     Köhler
Herst.-Nr.:
     27951
EAN/GTIN:
     4260626150114
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen 2 böden
servier wagen
Edelstahl-Servierwagen, 2 Etagen, verzinkte Rolle, Reifen aus Gummi, LxBxH 1070 x 670 x 970 mm.

Patentierte Bordbefestigung. Bodenschonende, spurlose Bereifung hinterlässt keinen Abrieb im Anwendungsbereich. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle. Schalldämmung unter jedem Boden für Arbeiten in ruhigen Umgebungen. Leichtes Reinigen.

Aus rostfreiem Edelstahl 1.4301, Schalldämmung unter jedem Boden, 4 Lenkrollen, zwei davon mit Totalfeststellern. Rollengehäuse aus Stahlblech glanzverzinkt, Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, spurlos grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
970 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Länge:
1070 mm
Etagenhöhen:
566 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Anzahl Etagen:
2 Stück
Breite:
670 mm
Weitere Suchbegriffe: servierwagen köhler, 531374 49, Edelstahl-Tischwagen, Edelstahl-Wagen, Edelstahl-Wägen, Etagenwagen, Etagenwägen, Kastenstapler, Servierwägen, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,71*
€ 700,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,26*
€ 695,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 559,82*
€ 666,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,93*
€ 637,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,26*
€ 584,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.