Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großfach-Steckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 500 mm, Grundregal, HxB 2522 x 1550 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großfach-Steckregal mit Stahlblechböden
Großfach-Steckregal mit Stahlblechböden
Großfach-Steckregal mit Stahlblechböden
Artikel-Nr.:
     103-531342
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     531342
EAN/GTIN:
     4061753093561
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Großfach-Steckregal mit Stahlblechböden, Tiefe 500 mm, Grundregal, HxB 2522 x 1550 mm.

Optimales Preis-Leistungsverhältnis. In hochwertiger Kunststoffbeschichtung. Sehr gute Raumausnutzung durch fünf verschiedene Fachbodentiefen und vier Regalhöhen. Ideal für Lager, Büro, Archiv, Werkstatt. Fachboden-Verstellraster 75 mm. Schnelle und einfache Steckmontage.

Schrauben und Dübel für die Fußplatten bauseits. Bitte auch unsere Aufbau- und Montageanleitung beachten.

Außenbreite Grundregal 1550 mm Anbauregal 1525 mm Innenbreite Außenbreite - 100 mm Gesamthöhe Regalhöhe + 1 mm verzinkte Fußplatte (98 x 51 mm). Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Ständerfarbe:
verkehrsblau RAL 5017
Regalhöhe:
2522 mm
Regalausführung:
einseitig
Regalart:
Grundregal
Material:
Stahl
Konstruktion:
gesteckt
Höhenverstellraster Böden:
75 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Gesamtbreite:
1550 mm
Feldlast:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, eurokraftpro großfach-steckregal grundregal, grund regal, grundregal tiefe 500mm, eurokraft basic, 531342 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Steckregale, Steckregalsystem, Steckregalsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 289,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,17*
€ 426,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,39*
€ 412,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,92*
€ 408,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,33*
€ 396,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,70*
€ 391,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
499555
ab € 83,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.