Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandascher, Volumen 1 l, HxØ 405 x 76 mm, Zigaretten-Optik.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandascher
Wandascher
Wandascher
Artikel-Nr.:
     103-530899
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7061-01
EAN/GTIN:
     4040136706137
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Wandascher, Volumen 1 l, HxØ 405 x 76 mm, Zigaretten-Optik.

Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert. Unterteil dreh- und abnehmbar. Einfaches Handling.

Design-Ascher mit Befestigungsschiene zur Wandbefestigung. Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 sowie zusätzlich pulverbeschichtet. Lieferung inkl. Dreikantschlüssel.
Weitere Informationen:
Volumen Ascher:
1 Liter
Material:
Stahlblech
Farbe Ascher:
gelb, weiß
Befestigungsart:
Wandmontage
Höhe:
405 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Selbstlöschender Wandascher, Sicherheitswandascher, Wandaschenbecher, Wandascher, wandaschenbecher stahl, wandaschenbecher, wandaschenbecher rund, 530899 49, Aschbehälter, Aschenbecher, Ascher, Aschesammler, Zigarettensammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,01*
€ 189,38*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 269,23*
€ 331,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,38*
€ 225,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,82*
€ 222,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,71*
€ 216,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,01*
€ 178,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.