| |
|
| Artikel-Nr.: 103-530411 Herst.-Nr.: 62.202.020 EAN/GTIN: 4047417504840 |
| |
|
| | |
| Flügeltürschrank, Sichtfenstertüren, HxB 1950 x 1000 mm, Tiefe 500 mm, lichtgrau RAL 7035.
Sichtfenster ermöglichen direkten Blick in die Schränke ohne aufwändiges Suchen oder Beschriften. Hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Vereinfachungskonzepte wie Kaizen und KVP. Langlebige und robuste Schränke Made in Germany. Hohe Belastbarkeit. Flexible Ausstattungsmöglichkeiten. Kombinierbar mit vielen weiteren LISTA-Produkten aus unserem Sortiment.
Höchste Stabilität durch eine Gehäusetragkraft bis 500 kg. Hohe Traglasten von 60 kg pro Verstellboden. Exzellente Schutzeigenschaften gegen Schmutz, Flüssigkeiten und mechanische Beanspruchung durch geschlossenes Gehäuse mit schlag- und abriebfester Oberfläche. Sichere Verschließbarkeit mit intelligenten Schließsystemen. Jederzeit anpassbar an neues Lagergut durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Fachböden. Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Sichtfenster-Flügeltüren mit Drehbolzenlagerung, Öffnungswinkel circa 115 Grad.
12 Standardfarben auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 500 mm | Innenhöhe: | 1835 mm | Gehäusetraglast: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt500mm, drehtür schrank, drehtürenschrank lista, LISTA, 530411 49, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Sichtfensterflügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschrank, Sichtfenster-Flügeltürenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke, Werkstattausstattung, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 727,42* | € 826,78* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 717,89* | € 827,49* | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 733,30* | € 830,35* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 738,26* | € 833,69* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 759,64* | € 858,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|