Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC-Schrank mit Rollladen, 7 Ebenen, 40 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D, lichtgrau RAL 7035.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CNC-Schrank mit Rollladen
CNC-Schrank mit Rollladen
Artikel-Nr.:
     103-530388
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     15.962.020
EAN/GTIN:
     7612269049770
Suchbegriffe:
CNC-Flügeltürenschrank
CNC-Lagerschrank
CNC-Maschinenschrank
CNC-Rollladenschrank
CNC-Schrank mit Rollladen, 7 Ebenen, 40 Halter HSK 63 A+C+E/80 B+D, lichtgrau RAL 7035.

Mit 4 Wechselrahmen - horizontal oder mit leichter Neigung einfach und schraubenlos einhängbar. Schnelle und sichere Entnahme der Werkzeuge. Passgenaue und platzsparende Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Immer griffbereit und schnell einsetzbar. Hochwertige Einsätze aus bruch- und schlagfestem sowie ölbeständigem ABS-Kunststoff. Kombinierbar mit anderen Schränken aus unserem riesigen LISTA-Sortiment. Freie Farbwahl unter 12 aufpreisfreien Standardfarben und vielen weiteren Sonderlackierungen.

Sichere, saubere und übersichtliche Lagerung in hochwertigen Einsätzen aus bruch- und schlagfestem, ölbeständigem ABS-Material zur passgenauen Aufnahme Ihrer Zerspanungswerkzeuge. Individuelle und einfache Bestückung über Werkzeughalter mit Klappverschluss für werkzeugloses Ein- und Versetzen. Stabiles, pulverbeschichtetes Schrankgehäuse. NC-Werkzeughalter-System Bei diesem System sind verschiedene Ausführungen für die unterschiedlichen Werkzeuge erhältlich und können in beliebiger Kombination in einem Träger montiert werden. Die Halter werden verschraubt bzw. mittels Klappverschluss befestigt. Ausführung: hochwertiger Kunststoff. Farbe Rot. Ausstattung: 4 Werkzeugwechselrahmen, 2 Schubladen (Fronthöhen 100 / 150 mm, Tragkraft 200 kg), 1 Auszugboden (Tragkraft 200 kg), inkl. Einzelschubladensperre. Schubladen-Innenmaß 918 x 459 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Breite:
1038 mm
Tiefe:
691 mm
Innenhöhe:
1730 mm
Innenausstattung:
4 Werkzeugwechselrahmen, 2 Schubladen, 1 Auszugboden, inkl. Einzelschubladensperre
Gehäusetraglast:
1200 kg
Gehäusematerial:
Stahlblech
Türmaterial:
Kunststoff
Fachbodenmaterial:
Stahlblech
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: CNC-Schrank, CNC-Schubladenschrank, NC-Schrank, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, rollladenschrank ral 7035, rolladenschrank, lista rolladenschrank, LISTA, 530388 49, CNC-Lagerschränke, CNC-Rollladenschränke, Industrieschrank, Industrieschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Materialschrank, Materialschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Werkstattausstattung, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschrank, Werkzeugschränke
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.470,08*
€ 2.629,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.468,31*
€ 2.629,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.552,08*
€ 2.701,46*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.566,78*
€ 2.714,20*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.622,55*
€ 2.779,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.629,46*
€ 3.129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.591,24*
€ 3.083,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.514,81*
€ 2.992,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.489,33*
€ 2.962,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.468,31*
€ 2.937,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.