Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Stahldraht-Gitterregal, schwarz, Fachlast 250 kg, Breite 1520 mm, Tiefe 360 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fachboden für Stahldraht-Gitterregal, schwarz
Fachboden für Stahldraht-Gitterregal, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-529572
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     N-529572-PX030
EAN/GTIN:
     4260563728957
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Stahldraht-Gitterregal, schwarz, Fachlast 250 kg, Breite 1520 mm, Tiefe 360 mm, VE 2 Stk.

Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
1520 mm
Tiefe:
360 mm
Material:
Stahldraht
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, fachboden 360mm tiefe, fachboden für steckregal, 529572 49, Fachböden, Gitterregalboden, Gitterregalböden, Gitterregalfachboden, Gitterregalfachböden, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,26*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 66,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,54*
€ 199,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 166,71*
€ 198,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,81*
€ 186,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,24*
€ 181,17
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 132,26*
€ 157,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.