Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, doppelseitig, Aluminiumleisten, lichtgrau, Länge 1015 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, doppelseitig
Garderobenbank, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-529007
Hersteller:
     Sypro Wolf
Herst.-Nr.:
     1314242
EAN/GTIN:
     4030426142424
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, doppelseitig, Aluminiumleisten, lichtgrau, Länge 1015 mm.

Für den Feuchtraumbereich. Alle Modelle können endlos miteinander verschraubt werden.

Gesamthöhe x -tiefe 450 x 700 mm, Sitzhöhe x -tiefe 450 x 330 mm je Seite. Bis zu 10 mm höhenverstellbare Bodenschoner aus Kunststoff. Bodenverschraubung durch 2 Winkel möglich. Doppelseitige Garderobenbank mit Sitzleisten aus Aluminium-Hohlbalken, lichtgrau RAL 7035. Sitzleisten 100 x 25 mm. Gestell aus 25 x 25 mm pulverbeschichtetem Vierkantstahlrohr, lichtgrau RAL 7035.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Länge:
1015 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Sitztiefe:
330 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, pulverbeschichtet
Gesamttiefe:
700 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
Aluminium
Leistenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gesamthöhe:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, Garderobenbanksystem, doppelseitige garderobenbank, garderoben sitzbank, sypro garderobenbank, Sypro, 529007 49, Alubank, Alubänke, Alu-Garderobenbank, Alu-Garderobenbänke, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Metall, Metallbank, Metallbänke, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,88*
€ 388,21*
€ 4,95*
ab € 326,92*
€ 388,78*
Frei Haus
ab € 426,11*
€ 500,48*
10 Tage
16
Frei Haus
ab € 492,61*
€ 578,81*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,39*
€ 457,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,09*
€ 446,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,16*
€ 435,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sypro Wolf
1314392
ab € 73,48*
Zubehör
Sypro Wolf
131390
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.