Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagekasten KM439, LxBxH 1200 x 270 x 5 mm, galvanisch verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablagekasten KM439
Ablagekasten KM439
Artikel-Nr.:
     103-527655
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM439-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekasten Plattenwagen
ablagekasten plattenwagen
Ablagekasten KM439, LxBxH 1200 x 270 x 5 mm, galvanisch verzinkt.

Ablagekasten für Plattenwagen KM439.
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Breite:
270 mm
Höhe:
5 mm
Material:
Stahl
Farbe:
verzinkt
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 527655 49, Ablage, Ablagen, Kasten, Kästen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,33*
€ 225,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,51*
€ 208,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,79*
€ 183,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.