Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattenwagen KM8400, LxBxH 1000 x 700 x 1380 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattenwagen KM8400
Plattenwagen KM8400
Plattenwagen KM8400
Artikel-Nr.:
     103-527623
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM08400B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten-Transportwagen
Plattenwagen
plattenwagen verzinkt
platten-transportwagen
Plattenwagen KM8400, LxBxH 1000 x 700 x 1380 mm, 2 Lenkrollen mit Stopp, 2 Bockrollen.

Platten leicht transportieren. Praktische Plattenaufbewahrung. Beidseitig bestückbar.

Plattenwagen passend für alle Arten von Platten. Stabile Gummiräder auf Drehgestellen, leicht zu bewegen auch auf verschiedenen Untergründen. Pulverlackiert und elektrolytisch verzinkt. Ladebreite des Bodens 140 mm. Tragfähigkeit 500 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
500 kg
Gestellmaterial:
Stahl
Radausstattung:
2 Lenkrollen mit Doppelstopp, 2 Bockrollen
Radausführung:
Vollgummi
Raddurchmesser:
200 mm
Höhe:
1380 mm
Breite:
700 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 527623 49, Plattenkarre, Plattenkarren, Plattentragegerät, Plattentragegeräte, Plattentransportwagen, Plattentransportwägen, Plattenwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,44*
€ 1.170,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,11*
€ 1.156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,41*
€ 1.106,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 897,94*
€ 1.068,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,73*
€ 1.013,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.