Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen KM144, LxBxH 1086 x 600 x 1090 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen KM144
Plattformwagen KM144
Plattformwagen KM144
Artikel-Nr.:
     103-526946
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM144550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 400kg
plattformwagen
Plattformwagen KM144, LxBxH 1086 x 600 x 1090 mm, 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Ladung bleibt auch bei leichten Steigungen auf dem Wagen dank der Streben im Schiebebügel. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Belastbar durch robuste und kratzfeste Melaminbeschichtung. Vielseitig einsetzbar.

Gelber, pulverlackierter Plattformwagen in robuster Konstruktion mit melaminbeschichteter Bodenplatte. Griff 25 mm Stahlrohr. Tragfähigkeit 400 kg. Höhe der Plattform 365 mm. Luftbereift, Ø 260 x 85 mm.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Ladeflächenlänge:
950 mm
Ladeflächenbreite:
554 mm
Ladehöhe:
365 mm
Länge:
1086 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
1090 mm
Weitere Suchbegriffe: Kongamek, 526946 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,69*
€ 626,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,59*
€ 618,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,79*
€ 585,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,90*
€ 557,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,99*
€ 530,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.